Referenties
CRC:10163-AA
Rubix:07028612
Fabrikant:10163

Documenten
Productdetails : CRC 10163-AA MARKEER VERF FLUO FUCHSIA 500ML
Een sneldrogende verf, samengesteld voor tijdelijke signalering en markering voor alle soorten buitenwerkzaamheden. CRC Marker Paint kan in alle posities worden gebruikt en hoeft niet te worden gespoeld na gebruik. Dankzij de speciale hars heeft het product een zeer goede hechting op elk type ondergrond (asfalt, rots, beton, hout, ...), zelfs onder zware weersomstandigheden (vochtigheid, kou, ...). De speciale formule zorgt voor een goed (fluorescerend) aspect op lichte en donkere oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | fuchsia |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,80 excl. BTW
/ stuk
€ 14,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
