Referenties
CRC:30161-AB
Rubix:A0128667
Fabrikant:30161-AB

Documenten
Productdetails : CRC MARKER BALL RED 30161-AB 12X50 ML
Indelible paint. Industrial use only. Tip with steel ball. For all types of surfaces. Functions on wet, oily,greasy and rusted surfaces. UV resistant. Excellent water resistance. Functional over a wide temperature Range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x40x169 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Gewicht verpakking | 818 g |
| Kleur | rood |
| 165 mm | |
| 365 mm | |
| Land van oorsprong | BE |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,32 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 88,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
