MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUPRO MEGASAFE+MESJE 60099 116006.02
MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUPRO MEGASAFE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Martor:116006.02
Rubix:A0116561
EAN:4002632919893

Documenten
Productdetails : MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUPRO MEGASAFE+MESJE 60099 116006.02
De MARTOR SECUPRO MEGASAFE onderscheidt zich door de robuuste aluminium constructie en de volledig automatische terugtrekking van het mesje, wat zorgt voor een hoog veiligheidsniveau bij snijwerkzaamheden. De snijdiepte en ergonomische vormgeving ondersteunen nauwkeurig werken op uiteenlopende materialen.
Kenmerken:
Het SECUPRO MEGASAFE veiligheidsmes is ontworpen voor veeleisende snijtoepassingen. De aluminium houder is bijzonder slijtvast en draagt bij aan de robuustheid en duurzaamheid van het gereedschap. De licht afgeronde houder en de antislip softgrip bevorderen een stabiele en comfortabele grip. Dankzij de 2-zijdige schuifknop kan het mes aan beide zijden worden geactiveerd, waardoor het geschikt is voor zowel rechts- als linkshandig gebruik. De volledig automatische terugtrekking van het mes verhoogt de veiligheid door de snijkant onmiddellijk terug te trekken zodra de schuif wordt losgelaten. Dit mes is compatibel met verschillende typen messen, waaronder haakmessen, trapeziummessen en een inzetbaar keramisch mes. Het vervangen van het mesje gebeurt zonder gereedschap. Ten slotte is dit mes aan twee zijden bruikbaar.
Specificaties:
• Materiaal handgreep: aluminium
• Maximale snijdiepte: 14 mm
• Hoofdmateriaaltoepassingen: karton (tot 3-laags), kunststof strapbanden, goederen in zakken, textiel, garen en koord, touw, tapijt, rekfolie, wikkel-, stretch-, krimpfolie, plakband, rubber, niet geweven stoffen, vilt, enz.
• Afmetingen (L × B × H): 153 × 26 × 38 mm
• Gewicht: 140 g
• Compatibele mesjes: haakmes; roestvrij trapeziummes; trapeziummes 17 mm; trapeziummes 20 mm; inzetbaar keramisch mes
Kenmerken:
Het SECUPRO MEGASAFE veiligheidsmes is ontworpen voor veeleisende snijtoepassingen. De aluminium houder is bijzonder slijtvast en draagt bij aan de robuustheid en duurzaamheid van het gereedschap. De licht afgeronde houder en de antislip softgrip bevorderen een stabiele en comfortabele grip. Dankzij de 2-zijdige schuifknop kan het mes aan beide zijden worden geactiveerd, waardoor het geschikt is voor zowel rechts- als linkshandig gebruik. De volledig automatische terugtrekking van het mes verhoogt de veiligheid door de snijkant onmiddellijk terug te trekken zodra de schuif wordt losgelaten. Dit mes is compatibel met verschillende typen messen, waaronder haakmessen, trapeziummessen en een inzetbaar keramisch mes. Het vervangen van het mesje gebeurt zonder gereedschap. Ten slotte is dit mes aan twee zijden bruikbaar.
Specificaties:
• Materiaal handgreep: aluminium
• Maximale snijdiepte: 14 mm
• Hoofdmateriaaltoepassingen: karton (tot 3-laags), kunststof strapbanden, goederen in zakken, textiel, garen en koord, touw, tapijt, rekfolie, wikkel-, stretch-, krimpfolie, plakband, rubber, niet geweven stoffen, vilt, enz.
• Afmetingen (L × B × H): 153 × 26 × 38 mm
• Gewicht: 140 g
• Compatibele mesjes: haakmes; roestvrij trapeziummes; trapeziummes 17 mm; trapeziummes 20 mm; inzetbaar keramisch mes
Sterke punten
• Hoog veiligheidsniveau dankzij volledig automatische terugtrekking van het mesje
• Eenvoudige en gereedschapsloze meswissel
• Slijtvaste aluminium handgreep
• Stabiele grip door gebogen vorm en soft-gripzone
• Mes aan twee zijden bruikbaar
• Eenvoudige en gereedschapsloze meswissel
• Slijtvaste aluminium handgreep
• Stabiele grip door gebogen vorm en soft-gripzone
• Mes aan twee zijden bruikbaar
Toepassingen
Dit veiligheidsmes wordt ingezet bij het openen van verpakkingen, het op maat snijden van flexibele materialen, het snijden van lichte textielsoorten en het scheiden van verpakte elementen.
Het is geschikt voor drievoudig gegolfd karton, kunststof omsnoeringsbanden, zakken, rekfolie en krimpfolie. Het is toepasbaar in logistiek, industrieel onderhoud, productieomgevingen en interieurafwerking voor gecontroleerde en veilige snijbewerkingen. In werkplaatsen, magazijnen en verpakkingsstations vergemakkelijkt de compatibiliteit voor rechts- en linkshandigen de integratie van SECUPRO MEGASAFE in diverse teams.
Het is geschikt voor drievoudig gegolfd karton, kunststof omsnoeringsbanden, zakken, rekfolie en krimpfolie. Het is toepasbaar in logistiek, industrieel onderhoud, productieomgevingen en interieurafwerking voor gecontroleerde en veilige snijbewerkingen. In werkplaatsen, magazijnen en verpakkingsstations vergemakkelijkt de compatibiliteit voor rechts- en linkshandigen de integratie van SECUPRO MEGASAFE in diverse teams.

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Blad lengte | 17 mm |
| Aantal bladen | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 423,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden