MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV OR/D. ANTR MT 82C46

MASCOT 15979-948 Broek met zakken op de knieën

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15979-948-1418-82C46
Rubix:22839722
EAN:5711074311453
MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV OR/D. ANTR MT 82C46
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat82/46
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV OR/D. ANTR MT 82C46


  • Slijtvaste naadversterkingen op de pijpen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • De speciale constructie aan de achterkant van de broekspijpen zorgt ervoor dat er geen overtollige stof in de knieholtes zit wanneer je op je knieën zit.
  • De donkere stof is aangebracht op de plaatsen waar de kleding het meest aan vuil wordt blootgesteld.
  • Kniezakken van slijtvast polyester met een kniekussentje dat van onderaf wordt ingestoken, zodat er zich geen vuil ophoopt.
  • Standaard verkrijgbaar in drie verschillende broeklengtes, zodat u de beste pasvorm en de voor u optimale plaatsing van de details kunt kiezen.
  • Het product is geschikt voor industriële wasbehandeling.
MAITLAND broek oranje/donker antraciet Maat 82C46
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Kleuroranje
Maat82/46
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht285 g/m²
Materiaal80% polyester/20% katoen
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/46