MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV OR/D. ANTR MT 82C48
MASCOT 15979-948 Broek met zakken op de knieën
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15979-948-1418-82C48
Rubix:22839723
EAN:5711074311477

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV OR/D. ANTR MT 82C48
- Slijtvaste naadversterkingen op de pijpen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
- De speciale constructie aan de achterkant van de broekspijpen zorgt ervoor dat er geen overtollige stof in de knieholtes zit wanneer je op je knieën zit.
- De donkere stof is aangebracht op de plaatsen waar de kleding het meest aan vuil wordt blootgesteld.
- Kniezakken van slijtvast polyester met een kniekussentje dat van onderaf wordt ingestoken, zodat er zich geen vuil ophoopt.
- Standaard verkrijgbaar in drie verschillende broeklengtes, zodat u de beste pasvorm en de voor u optimale plaatsing van de details kunt kiezen.
- Het product is geschikt voor industriële wasbehandeling.
MAITLAND broek oranje/donker antraciet Maat 82C48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | 82/48 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/48