MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV OR/D. ANTR MT 82C68

MASCOT 15979-948 Broek met zakken op de knieën

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15979-948-1418-82C68
Rubix:22839733
EAN:5711074311675
MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV OR/D. ANTR MT 82C68
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat82/68
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV OR/D. ANTR MT 82C68


  • Slijtvaste naadversterkingen op de pijpen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • De speciale constructie aan de achterkant van de broekspijpen zorgt ervoor dat er geen overtollige stof in de knieholtes zit wanneer je op je knieën zit.
  • De donkere stof is aangebracht op de plaatsen waar de kleding het meest aan vuil wordt blootgesteld.
  • Kniezakken van slijtvast polyester met een kniekussentje dat van onderaf wordt ingestoken, zodat er zich geen vuil ophoopt.
  • Standaard verkrijgbaar in drie verschillende broeklengtes, zodat u de beste pasvorm en de voor u optimale plaatsing van de details kunt kiezen.
  • Het product is geschikt voor industriële wasbehandeling.
MAITLAND broeken oranje/donker antraciet Maat 82C68
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Kleuroranje
Maat82/68
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht285 g/m²
Materiaal80% polyester/20% katoen
€ 80,04 excl. BTW
/ stuk
€ 96,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/68