MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18079-511 D. MARINE MT 76C52
MASCOT 18079-511-010 Broek met kniezakken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18079-511-010 76C52
Rubix:A0340226
Fabrikant:18079-511-010 76C52
EAN:5711074687336

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18079-511 D. MARINE MT 76C52
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
Het product kan industrieel gewassen worden.
De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.
Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
Sterke punten
Has a water-repellent finish. ULTIMATE STRETCH fabric that is lightweight and durable. The fabric is hardly felt against the skin as the pockets are integrated into the design. Double stitched seams on the leg and crotch. Low waist. Ergonomically formed trouser leg. Belt loops. Fly with zip. Front pockets. Back pockets. Thigh pocket with phone pocket and flap with hidden press stud and integrated ID card holder. Detachable ID card holder. Ruler pocket made of CORDURA® with extra pockets. Ventilated kneepad pockets in very durable CORDURA® (1000 D). Simple individual adjustment of kneepad pocket height. With print and reflectors. Co-certified together with kneepad type large in
accordance with EN 14404-3.
accordance with EN 14404-3.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 76/52 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 275 g/m² |
| Materiaal | 88% polyester/12% elastolefine |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
76/52
