MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19179-511 D. MAR/HV OR MT 82C45
MASCOT 19179-511 Broek met kniezakken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19179-511-01014 82C45
Rubix:A0373211
Fabrikant:19179-511-01014 82C45
EAN:5711074800421

Documenten
Productdetails : MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19179-511 D. MAR/HV OR MT 82C45
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
Het product kan industrieel gewassen worden.
Effectieve ventilatie van de benen via een rits achter op de dij.
Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 82/45 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 275 g/m² |
| Materiaal | 88% polyester/12% elastolefine |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,96 excl. BTW
/ stuk
€ 159,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
82/45
