MASCOT SOFTSHELL JAS MULTISAFE 21002-335 HV GL/D.MAR MT XL

MASCOT® ACCELERATE-MULTISAFE Softshelljas

Zie technische informatie

Referenties

Mascot:21002-335-17010 XL
Rubix:A0350586
Fabrikant:21002-335-17010 XL
EAN:5711074908530
MASCOT SOFTSHELL JAS MULTISAFE 21002-335 HV GL/D.MAR MT XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS MULTISAFE 21002-335 HV GL/D.MAR MT XL


MASCOT® ACCELERATE-MULTISAFE Softshelljas

  • Hoge bescherming dankzij antistatische, zuurbestendige en vlamvertragende eigenschappen.
  • Beschermt tegen elektrische boog.
  • Winddichte en waterdichte eigenschappen.
  • Ritssluiting en dubbele stormflap.
  • Een snelle ritssluiting maakt snel openen van de rits mogelijk.
  • Weefbanden voor bevestiging van alarmapparatuur.

Sterke punten

tweekleurig
vlamvertragende eigenschappen MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal26% modacryl 25% polyester 23% polyurethaan 21% katoen 4% aramide 1 koolstofvezel
332,60 excl. BTW
/ stuk
402,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat