MASCOT AM. OVERALL MILANO 00969-430 MARINE/KOBALT MT 82C60

MASCOT AM. OVERALL MILANO 00969-430

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00969-430-111-82C60
Rubix:22821332
EAN:5708628274715
MASCOT AM. OVERALL MILANO 00969-430 MARINE/KOBALT MT 82C60

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat82/60
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT AM. OVERALL MILANO 00969-430 MARINE/KOBALT MT 82C60


Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep en pennenzakje. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Voorzakken. Gulp met rits. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.; Tailleband is verstelbaar.; Duimstokzak.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1260 g
Kleurmarineblauw
Maat82/60
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurblauw
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
Aangepaste tariefcode62034331
79,16 excl. BTW
/ stuk
95,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/60