MASCOT AMK. OVERALL AUGSBURG 12169-442 WIT/D. ANTR MT 90C52

MASCOT AMK. OVERALL AUGSBURG 12169-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12169-442-0618-90C52
Rubix:22834471
EAN:5711074098392
MASCOT AMK. OVERALL AUGSBURG 12169-442 WIT/D. ANTR MT 90C52

Technische samenvatting

Kleurwit
Maat90/52
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL AUGSBURG 12169-442 WIT/D. ANTR MT 90C52


Tweekleurig. Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep, pennenzakje, telefoonzakje en verborgen drukknopen. D-ring. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1100 g
Kleurwit
Maat90/52
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht270 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
91,48 excl. BTW
/ stuk
110,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/52