MASCOT AMK. OVERALL AUGSBURG 12169-442 L. KHAKI MT 76C48
MASCOT AMK. OVERALL AUGSBURG 12169-442
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12169-442-5509-76C48
Rubix:22834505
EAN:5711074099207

Documenten
Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL AUGSBURG 12169-442 L. KHAKI MT 76C48
Tweekleurig. Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep, pennenzakje, telefoonzakje en verborgen drukknopen. D-ring. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1020 g |
| Kleur | khaki |
| Maat | 76/48 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
76/48