MASCOT AMK. OVERALL DEVONPORT 16869-860 HV ORANJE MT 76C54

MASCOT AMK. OVERALL DEVONPORT 16869-860

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:16869-860-14-76C54
Rubix:22835431
EAN:5711074523221
MASCOT AMK. OVERALL DEVONPORT 16869-860 HV ORANJE MT 76C54

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat76/54
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL DEVONPORT 16869-860 HV ORANJE MT 76C54


Fluorescerend, met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met penhouder en klep met verborgen drukknopen. Verstelbare tailleband. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak met versterkingen bij de opening. Verstelbare kniezakken van polyester. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken die zorgen voor flexibiliteit en een super pasvorm.; Kniezakken van slijtvast polyester met een opening voor kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; De kniezakken hebben een coating aan de binnenkant waardoor ze waterdicht zijn.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooien en vouwen in uw knieholtes.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat76/54
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal65% polyester/35% katoen
Zakken voor kniestukkenja
Gewicht290 g/m²
102,92 excl. BTW
/ stuk
124,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

76/54