MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV GEEL/D. MAR MT 82C58
Mascot amk. overall Gosford 15969-948
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15979-948-17010-82C58
Rubix:22839786
EAN:5711074312771

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV GEEL/D. MAR MT 82C58
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.
Kniezakken van slijtvast polyester met een opening voor kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.
Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooien en vouwen in uw knieholtes.
Het product kan industrieel gewassen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 82/58 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/58