MASCOT AMK. OVERALL LEIPZIG 12069-203 ZWART/D. ANTR MT 90C48

MASCOT AMK. OVERALL LEIPZIG 12069-203

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12069-203-0918 90C48
Rubix:22834296
Fabrikant:12069-203-0918 90C48
EAN:5711074018253
MASCOT AMK. OVERALL LEIPZIG 12069-203 ZWART/D. ANTR MT 90C48

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat90/48
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL LEIPZIG 12069-203 ZWART/D. ANTR MT 90C48


Tweekleurig. TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep, pennenzakje, telefoonzakje en verborgen drukknopen. D-ring. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten.
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Tencel® is een gecertificeerde bio-vezel die ook gecertificeerd composteerbaar en biologisch afbreekbaar is.;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1340 g
Kleurzwart
Maat90/48
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht340 g/m²
Materiaal70% polyester/30% lyocell (tencel®)
102,92 excl. BTW
/ stuk
124,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/48