MASCOT AMK. OVERALL MILANO 00969-430 ANTR/ZWART MT 90C60
MASCOT AMK. OVERALL MILANO 00969-430
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00969-430-8889-90C60
Rubix:22821701
EAN:5708628332323

Documenten
Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL MILANO 00969-430 ANTR/ZWART MT 90C60
Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep en pennenzakje. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Voorzakken. Gulp met rits. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.; Tailleband is verstelbaar.; Duimstokzak.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.; Tailleband is verstelbaar.; Duimstokzak.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1320 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 90/60 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,68 excl. BTW
/ stuk
€ 100,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/60
