MASCOT AMK. OVERALL MULTISAFE 21469-281 D.MAR/HV GL MT 76C54
MASCOT AMK. OVERALL MULTISAFE 21469-281
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:21469-281-01017 76C54
Rubix:A0349750
Fabrikant:21469-281-01017 76C54
EAN:5711074907885

Documenten
Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL MULTISAFE 21469-281 D.MAR/HV GL MT 76C54
Tweekleurig. Fluorescerende contrastkleur met reflecties. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen. Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. De bretels zijn verstelbaar en hebben plastic gespen. Voorklep met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Versterkte duimstokzak met klep. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Achterzakken met versterking en kleppen. Verstelbare kniezakken van CORDURA®. De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Met prints.
Hoge bescherming met antistatische, zuurbeschermende en vlamvertragende eigenschappen.; Beschermt tegen vlambogen.; De combinatie van stevige stof en stretch geeft je extra bewegingsvrijheid.; Geen vervelende knopen aan de zijkant.; CORDURA®-verstevigingen aan de voorkant van het been, stretch onder het CORDURA®-materiaal zorgt voor goede bewegingsvrijheid. ; Voeg gemakkelijk spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; De binnenbeenlengte kan gemakkelijk met 3 cm worden verlengd. ; Geschikt voor industrieel wassen.
Hoge bescherming met antistatische, zuurbeschermende en vlamvertragende eigenschappen.; Beschermt tegen vlambogen.; De combinatie van stevige stof en stretch geeft je extra bewegingsvrijheid.; Geen vervelende knopen aan de zijkant.; CORDURA®-verstevigingen aan de voorkant van het been, stretch onder het CORDURA®-materiaal zorgt voor goede bewegingsvrijheid. ; Voeg gemakkelijk spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; De binnenbeenlengte kan gemakkelijk met 3 cm worden verlengd. ; Geschikt voor industrieel wassen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 76/54 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geel |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 44% modacryl/30% katoen/20% polyamide/5% aramide/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,96 excl. BTW
/ stuk
€ 372,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
76/54
