MASCOT AMK. OVERALL MULTISAFE 21569-281 D.MAR/HV GL MT 82C54
MASCOT AMK. OVERALL MULTISAFE 21569-281
Zie technische informatieReferenties
Mascot:21569-281-01017 82C54
Rubix:A0349608
Fabrikant:21569-281-01017 82C54
EAN:5711074907663

Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL MULTISAFE 21569-281 D.MAR/HV GL MT 82C54
Mascot amk. overall multisafe 21569-281 d.mar/hv gl mt 82c54
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 82/54 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 44% modacryl/30% katoen/20% polyamide/5% aramide/1% koolstofvezels |
| Gewicht | 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,20 excl. BTW
/ stuk
€ 343,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/54
