MASCOT BERMUDA 22149-605 HERFSTROOD/STEENGRIJS MT 24C47

MASCOT BERMUDA 22149-605

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:22149-605-2489-24C47
Rubix:A0541759
EAN:5715411032568
MASCOT BERMUDA 22149-605 HERFSTROOD/STEENGRIJS MT 24C47

Technische samenvatting

Kleurrood
Maat24/47
Hoofdmateriaalpolyamide
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BERMUDA 22149-605 HERFSTROOD/STEENGRIJS MT 24C47


ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Met een waterafstotende finish. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Verborgen hamerlus. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Ventilatieopeningen achterop bij de tailleband. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken, waarvan één met klep. Duimstokzak versterkt med CORDURA® en met klein zakje aan de buitenzijde. Knoop (afneembaar) om messenhouder te bevestigen. Dijbeenzak met telefoonzak met magneetsluiting en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, ultralichte stretch zorgt voor een unieke bewegingsvrijheid.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.; Kies uit twee verschillende lengtes: 24 en 29 cm.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurrood
Maat24/47
Hoofdmateriaalpolyamide
Secundaire kleurgrijs
Materiaal89% gerecycled polyamide/11% elastaan
Gewicht180 g/m²
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

24/47