Referenties
Mascot:25149-230-09 C49
Rubix:A0732017
Fabrikant:25149-230-09 C49
EAN:5715411159708

Productdetails : MASCOT BERMUDA 25149-230 ZWART MT C49
Lichte kwaliteit. Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Hamerlus. Duimstokzak versterkt med CORDURA® en met klein zakje aan de buitenzijde. Dijbeenzak met klep en magneetsluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 49 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
| Gewicht | 205 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,80 excl. BTW
/ stuk
€ 72,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
49
