MASCOT BERMUDA ACCELERATE 18149-511 GROEN MT C50
MASCOT BERMUDA ACCELERATE 18149-511
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18149-511-03-C50
Rubix:A0342473
EAN:5711074720248



Documenten
Productdetails : MASCOT BERMUDA ACCELERATE 18149-511 GROEN MT C50
Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.
De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; Het product kan industrieel gewassen worden.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.
De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; Het product kan industrieel gewassen worden.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.
green, size 50
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 88% polyester/12% elastolefine |
| Gewicht | 275 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,76 excl. BTW
/ stuk
€ 90,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
50