MASCOT BERMUDA CHARLESTON 10149-154 D. MARINE MT C47

MASCOT BERMUDA CHARLESTON 10149-154

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10149-154-010-C47
Rubix:22824290
EAN:5707209826787
MASCOT BERMUDA CHARLESTON 10149-154 D. MARINE MT C47

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat47
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BERMUDA CHARLESTON 10149-154 D. MARINE MT C47


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlussen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak. Pennenzakje. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; D-ring van een flexibel materiaal voorkomt krassen.; Versterking op de achterzakken.; Verstelbare hamerlus.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht480 g
Kleurmarineblauw
Maat47
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht260 g/m²
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

47