MASCOT BERMUDA DAME ACCELERATE 18048-511 D. MARINE MT C50

MASCOT BERMUDA DAME ACCELERATE 18048-511

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18048-511-010-C50
Rubix:A0342547
EAN:5711074722341
MASCOT BERMUDA DAME ACCELERATE 18048-511 D. MARINE MT C50

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat50
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BERMUDA DAME ACCELERATE 18048-511 D. MARINE MT C50


Vrouwelijke pasvorm DIAMOND. Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Riemlussen. Sluiting met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.
De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.; Het product kan industrieel gewassen worden.
black-blue, size 50

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maat50
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal88% polyester/12% elastolefine
Gewicht275 g/m²
€ 74,76 excl. BTW
/ stuk
€ 90,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

50