MASCOT BERMUDA STUTTGART 12049-442 ROOD/ZWART MT C58
MASCOT BERMUDA STUTTGART 12049-442
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12049-442-0209-C58
Rubix:22863791
EAN:5711074041589

Documenten
Productdetails : MASCOT BERMUDA STUTTGART 12049-442 ROOD/ZWART MT C58
Tweekleurig. Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan de tailleband. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Kleur | rood |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 270 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
58