MASCOT BERMUDA STUTTGART 12049-442 KOBALT/D. MARINE MT C58

MASCOT BERMUDA STUTTGART 12049-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12049-442-11010-C58
Rubix:22863829
EAN:5711074040681
MASCOT BERMUDA STUTTGART 12049-442 KOBALT/D. MARINE MT C58

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat58
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BERMUDA STUTTGART 12049-442 KOBALT/D. MARINE MT C58


Tweekleurig. Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan de tailleband. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht560 g
Kleurblauw
Maat58
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht270 g/m²
52,76 excl. BTW
/ stuk
63,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

58