MASCOT BERMUDA SUNBURY 15749-330 D. ANTR/ZWART MT C42
MASCOT BERMUDA SUNBURY 15749-330
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15749-330-1809-C42
Rubix:22863868
EAN:5711074332854

Documenten
Productdetails : MASCOT BERMUDA SUNBURY 15749-330 D. ANTR/ZWART MT C42
Lichtgewicht materiaal. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak met versterkingen bij de opening. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Achterzakken met klep.; Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.; Duimstokzak met versterkingen bij de opening.; Licht materiaal, geschikt voor warme omgevingen.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Achterzakken met klep.; Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.; Duimstokzak met versterkingen bij de opening.; Licht materiaal, geschikt voor warme omgevingen.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,32 excl. BTW
/ stuk
€ 50,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
42