MASCOT BERMUDA SUNBURY 15749-330 D. ANTR/ZWART MT C64

MASCOT BERMUDA SUNBURY 15749-330

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15749-330-1809-C64
Rubix:22863879
EAN:5711074333073
MASCOT BERMUDA SUNBURY 15749-330 D. ANTR/ZWART MT C64

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat64
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BERMUDA SUNBURY 15749-330 D. ANTR/ZWART MT C64


Lichtgewicht materiaal. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak met versterkingen bij de opening. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Achterzakken met klep.; Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.; Duimstokzak met versterkingen bij de opening.; Licht materiaal, geschikt voor warme omgevingen.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Kleurgrijs
Maat64
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht245 g/m²
€ 51,88 excl. BTW
/ stuk
€ 62,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

64