MASCOT BERMUDA UNIQUE 18349-230 WIT/D. ANTR MT C44

MASCOT BERMUDA UNIQUE 18349-230

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18349-230-0618-C44
Rubix:22820194
EAN:5711074685783
MASCOT BERMUDA UNIQUE 18349-230 WIT/D. ANTR MT C44

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat44
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BERMUDA UNIQUE 18349-230 WIT/D. ANTR MT C44


Tweekleurig. Lichte kwaliteit. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan de tailleband. Ruime voorzakken met versterkingen van CORDURA®, waarvan één met een gemakkelijk toegankelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Duimstokzak met CORDURA® versterkt. Pennenzakje. Op de binnenzijde van het product waar de achterzak, de dijbeenzak en de duimstok zak zit, is extra stof als versterking aangebracht.
Licht materiaal, geschikt voor warme omgevingen.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.; Schuine, ruime en gemakkelijk toegankelijke dijbeenzakken.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maat44
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal50% katoen/50% polyester
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

44