MASCOT BERMUDA ZAFRA 09349-154 ZWART MT C62
MASCOT BERMUDA ZAFRA 09349-154
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:09349-154-09-C62
Rubix:22822951
EAN:5707209756862

Documenten
Productdetails : MASCOT BERMUDA ZAFRA 09349-154 ZWART MT C62
Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Riemlussen. D-ring. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Gulp met rits. Spijkerzakken van CORDURA®, extra zakken en lussen voor gereedschap. Magneten in spijkerzak houden spijkers, schroeven en bitjes op de plaats. Openingen voor het wegsteken van de spijkerzakken. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlussen. Dijbeenzak met versterking en klep met klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen. Duimstokzak van CORDURA®. Pennenzakje van CORDURA®. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.; Magneetjes in de spijkerzakken houden spijkers en schroefjes vast.; Duimstokzak en pennenzakje van CORDURA®.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.; Magneetjes in de spijkerzakken houden spijkers en schroefjes vast.; Duimstokzak en pennenzakje van CORDURA®.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
62