MASCOT BODYWARMER CLIMASCOT 18065-318 ZWART MT XXL
MASCOT BODYWARMER CLIMASCOT 18065-318
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18065-318-09 2XL
Rubix:A0340357
Fabrikant:18065-318-09 2XL
EAN:5711074650668

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER CLIMASCOT 18065-318 ZWART MT XXL
Waterafstotend. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Elastiek aan de armsgaten. Stretchstof aan de zijkanten en op de borst. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Reflectie-effecten.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Waterafstotend materiaal.; Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Waterafstotend materiaal.; Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
