MASCOT BODYWARMER CLIMASCOT 18665-318 D. MARINE MT 4XL

MASCOT BODYWARMER CLIMASCOT 18665-318

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18665-318-010-4XL
Rubix:A0373505
EAN:5711074719617
MASCOT BODYWARMER CLIMASCOT 18665-318 D. MARINE MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BODYWARMER CLIMASCOT 18665-318 D. MARINE MT 4XL


Waterafstotend. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. D-ring. Voorzakken met rits. Stretchstof aan de zijkanten en op de borst. Elastiek aan de armsgaten. Elastiek aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Waterafstotend materiaal.; Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht240 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 92,36 excl. BTW
/ stuk
€ 111,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat