MASCOT BODYWARMER CLIMASCOT 22365-318 ZWART MT XS
MASCOT BODYWARMER CLIMASCOT 22365-318
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22365-318-09 XS
Rubix:A0539880
Fabrikant:22365-318-09 XS
EAN:5715411027472

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER CLIMASCOT 22365-318 ZWART MT XS
Moderne pasvorm. Ademend. Waterafstotend. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Hoge kraag. Sluiting met rits. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Binnenzak. Elastiek aan de armsgaten. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Stretchstof aan de zijkanten en op de borst. Reflectie-effecten.
Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation blijft u warm.; De stretchstof aan de zijkanten en op de borst geeft extra bewegingsvrijheid.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.
Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation blijft u warm.; De stretchstof aan de zijkanten en op de borst geeft extra bewegingsvrijheid.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
