MASCOT BODYWARMER HAGEN 12154-442 D. MARINE MT XS
MASCOT BODYWARMER HAGEN 12154-442
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12154-442-010-XS
Rubix:22835544
EAN:5711074051496

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER HAGEN 12154-442 D. MARINE MT XS
Eenkleurig. Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden in de zij. Hoge kraag. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Verlengde rug. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Eenvoudige toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken. Tailleband met drukknoopregulering. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.; Plaats voor logo.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.; Plaats voor logo.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen