MASCOT BODYWARMER KILMORE 15754-330 D. ANTR/ZWART MT 4XL

MASCOT BODYWARMER KILMORE 15754-330

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15754-330-1809-4XL
Rubix:22835712
EAN:5711074336029
MASCOT BODYWARMER KILMORE 15754-330 D. ANTR/ZWART MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BODYWARMER KILMORE 15754-330 D. ANTR/ZWART MT 4XL


Lichtgewicht materiaal. Tweekleurig. Hoge kraag. Elastiek aan de armsgaten. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzakken met klep en drukknopen. D-ring. Voorzakken. Binnenzak. Tailleband met drukknoopregulering. Contraststiksels.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Enigzins verlengd rugpand.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Kleurgrijs
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht245 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 65,96 excl. BTW
/ stuk
€ 79,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat