MASCOT BODYWARMER KNOXVILLE 10154-154 D. MARINE MT XXL

MASCOT BODYWARMER KNOXVILLE 10154-154

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10154-154-010-2XL
Rubix:22822402
Fabrikant:10154-154-010-2XL
EAN:5707209838162
MASCOT BODYWARMER KNOXVILLE 10154-154 D. MARINE MT XXL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BODYWARMER KNOXVILLE 10154-154 D. MARINE MT XXL


Voering van quilt. Verlengde rug. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Voorzakken. Elastiek aan de armsgaten. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Tailleband met drukknoopregulering. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Quiltvoering.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht260 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 77,40 excl. BTW
/ stuk
€ 93,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen