MASCOT BODYWARMER LIVERPOOL 00565-450 MARINE MT S

MASCOT BODYWARMER LIVERPOOL 00565-450

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00565-450-01-S
Rubix:22835514
EAN:5708628651028
MASCOT BODYWARMER LIVERPOOL 00565-450 MARINE MT S

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BODYWARMER LIVERPOOL 00565-450 MARINE MT S


Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Deelbare rits. Nierbescherming. Tricot aan de hals, onderkant van de rug en bij de armgaten. De voorzakken zijn afgezet met band.
Hoogfrequent gelast quilt met polyester vulling houdt beter warm dan gestikt quilt.; Deelbare rits.; Nierbeschermer.; Voorzakken.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht420 g
Kleurmarineblauw
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht275 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 40,44 excl. BTW
/ stuk
€ 48,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat