MASCOT BODYWARMER MIRABEL 14548-707 WIT MT XXL

MASCOT BODYWARMER MIRABEL 14548-707

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:14548-707-06-2XL
Rubix:22835645
EAN:5711074264483
MASCOT BODYWARMER MIRABEL 14548-707 WIT MT XXL

Technische samenvatting

Kleurwit
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BODYWARMER MIRABEL 14548-707 WIT MT XXL


Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Deelbare rits. Verlengde rug. Afgezet met band.
Traditioneel gelaste thermokleding.; Deelbare rits.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Afgezet met band.; Kookwas tot 95°C.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Kleurwit
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht370 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 28,61 excl. BTW
/ stuk
€ 34,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat