MASCOT BODYWARMER WINTER TRENTO 00989-620 ANTR/ZWART MT L
MASCOT BODYWARMER WINTER TRENTO 00989-620
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00989-620-8889-L
Rubix:22822333
EAN:5708628348034

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER WINTER TRENTO 00989-620 ANTR/ZWART MT L
Tweekleurig. Waterafstotend. De uitritsbare quiltvoerig is separaat te dragen - voorzien van zak met klittenbandsluiting. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzak met klep en drukknoop. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Tailleband met drukknoopregulering. Rugplooi.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Uitneembare quiltvoering, kan afzonderlijk worden gedragen.; Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.; Met rugplooi voor extra bewegingsvrijheid.; Tailleband is verstelbaar.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Uitneembare quiltvoering, kan afzonderlijk worden gedragen.; Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.; Met rugplooi voor extra bewegingsvrijheid.; Tailleband is verstelbaar.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 240 g/m² |
| Materiaal | 52% katoen/48% nylon |
| Aangepaste tariefcode | 62114210 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,28 excl. BTW
/ stuk
€ 94,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen