MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19379-510 D. MAR/HV ROOD MT 76C47

MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19379-510

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:19379-510-10222-76C47
Rubix:A0343358
EAN:5711074897988
MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19379-510 D. MAR/HV ROOD MT 76C47

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat76/47
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19379-510 D. MAR/HV ROOD MT 76C47


Fluorescerende contrastkleur met reflecties. Het polyester is gemaakt van gerecyclede bronnen. Met een waterafstotende finish. Tweekleurig. Lichtgewicht. ULTIMATE STRETCH-stof met extra laag gewicht en hoge slijtvastheid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Verborgen knoopsluiting. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Dijbeenzak met klep met ruimte voor handscanner. CORDURA® (1000 D) versterking op de knie. Met prints. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; CORDURA® (1000 D) versterking op de knie.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte gerecycled polyester van gecertificeerde partners;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat76/47
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurrood
Gewicht205 g/m²
Materiaal83% gerecycled polyester/17% elastolefine
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

76/47