MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19879-711 D. MAR/HV GEEL MT 76C58
MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19879-711
Zie technische informatieReferenties
Mascot:19879-711-01017-76C58
Rubix:A0353325
Fabrikant:19879-711-01017-76C58
EAN:5711074900435

Productdetails : MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19879-711 D. MAR/HV GEEL MT 76C58
MASCOT® ACCELERATE-SAFE Broek met zakken voor kniebeschermers
- De stretchstof rekt in alle richtingen, waardoor de gebruiker ongeëvenaarde bewegingsvrijheid heeft, zonder druk of schuren.
- De multifunctionele stretchstof combineert laag gewicht met zeer hoge duurzaamheid. Bovendien is hij waterdicht.
- Ergonomische pijpenvorm, ontwikkeld in overeenstemming met de lichaamsbeweging.
- Versterkte zak voor een duimstok.
- Mogelijkheid tot gebruik van opklikbare hangzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
- De zakken voor kniebeschermers, gemaakt van duurzaam CORDURA®-materiaal, maken het mogelijk de positie te verstellen en optimaal af te stemmen.
Sterke punten
ULTIMATE STRETCH
waterdicht
tweekleurig MASCOT® ACCELERATE SAFE
waterdicht
tweekleurig MASCOT® ACCELERATE SAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 76/58 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 265 g/m² |
| Materiaal | 92% polyester/8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
76/58
