MASCOT BROEK ADVANCED 17031-311 ZWART MT 90C51

MASCOT BROEK ADVANCED 17031-311

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17031-311-09-90C51
Rubix:22869532
EAN:5711074546473
MASCOT BROEK ADVANCED 17031-311 ZWART MT 90C51

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat90/51
Hoofdmateriaalnylon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BROEK ADVANCED 17031-311 ZWART MT 90C51


Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Afneembare spijkerzakken van slijtvast CORDURA®. Het voorste deel van de rechter spijkerzak is onderaan versterkt met steekbestendig Kevlar®. Voorzakken. Achterzakken. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Dijbeenzak met telefoonzak met magneetsluiting en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken. De slijtvaste en steekbestendige kniezakken van CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® zijn, elastisch en ademend. Verstelbare drukknoopsluiting bij de voet. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De goed ingedeelde spijkerzakken van slijtvast CORDURA® kunnen gemakkelijk worden afgeritst als ze niet nodig zijn of leeggemaakt moeten worden, of als de broek moet worden gewassen.; De elastische kniezakken zijn gemaakt van een combinatie van CORDURA®, Kevlar® en de uitzonderlijk slijtvaste Dyneema®-vezel.; Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit kniestukken 00718-100 te kiezen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat90/51
Hoofdmateriaalnylon
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Zakken voor kniestukkenja
Gewicht250 g/m²
Materiaal92% polyamide/8% elastaan
€ 153,08 excl. BTW
/ stuk
€ 185,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/51