MASCOT BROEK DAME ACC.SAFE 19578-236 HV OR/D. MAR MT 82C40
MASCOT BROEK DAME ACC.SAFE 19578-236
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19578-236-14010-82C40
Rubix:A0344772
EAN:5711074827121

Documenten
Productdetails : MASCOT BROEK DAME ACC.SAFE 19578-236 HV OR/D. MAR MT 82C40
Vrouwelijke pasvorm DIAMOND. Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Combinatie van de lichtgewicht stofkwaliteit 236 en ULTIMATE STRETCH-kwaliteit 511. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Verborgen knoopsluiting. Sluiting met rits. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verborgen hamerlus aan rechterkant. Versterkte duimstokzak. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Met prints. Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.; Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig weefsel dat ervoor zorgt dat de stof langer meegaat.; Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.; Het product kan industrieel gewassen worden.
De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.; Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig weefsel dat ervoor zorgt dat de stof langer meegaat.; Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 40 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 215 g/m² |
| Materiaal | 70% polyester/30% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
40
