MASCOT BROEK DAME ACCEL. SAFE 19178-511 D.MAR/HV OR MT 76C56

MASCOT BROEK DAME ACCEL. SAFE 19178-511

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:19178-511-01014-76C56
Rubix:A0373213
EAN:5711074825578
MASCOT BROEK DAME ACCEL. SAFE 19178-511 D.MAR/HV OR MT 76C56

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat76/56
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BROEK DAME ACCEL. SAFE 19178-511 D.MAR/HV OR MT 76C56


Vrouwelijke pasvorm DIAMOND. Fluorescerende contrastkleur met reflecties. Met een waterafstotende finish. Tweekleurig. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Verborgen knoopsluiting. Sluiting met rits. Riemlussen. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verborgen hamerlus aan rechterkant. Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd. Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Dijbeenzak met gevoerde telefoonzak, verborgen drukknopen en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Verticale rits met mogelijkheid voor ventilatie bij achterkant bovenbeen. Met prints. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.; De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Het product kan industrieel gewassen worden.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Effectieve ventilatie van de benen via een rits achter op de dij.; Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat76/56
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleuroranje
Gewicht275 g/m²
Materiaal88% polyester/12% elastolefine
€ 131,96 excl. BTW
/ stuk
€ 159,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

76/56