MASCOT BROEK DAME ACCELERATE 18488-230 D. MARINE MT 82C56
MASCOT BROEK DAME ACCELERATE 18488-230
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18488-230-010-82C56
Rubix:A0373625
EAN:5711074740345


Technische samenvatting
| Kleur | marineblauw |
|---|---|
| Maat | 82/56 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
Documenten
Productdetails : MASCOT BROEK DAME ACCELERATE 18488-230 D. MARINE MT 82C56
Vrouwelijke pasvorm PEARL. Lichte kwaliteit. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Sluiting met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Duimstokzak met CORDURA® versterkt. Met opdruk en reflectoren.
De parel pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van minder dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.; Uitermate geschikt voor gebruik in een warme omgeving door het lichte gewicht en het hoge gehalte aan katoen.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
De parel pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van minder dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.; Uitermate geschikt voor gebruik in een warme omgeving door het lichte gewicht en het hoge gehalte aan katoen.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 82/56 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
82/56