MASCOT BROEK SAFE LIGHT 20859-236 HV GEEL MT 76C54

MASCOT BROEK SAFE LIGHT 20859-236

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:20859-236-17-76C54
Rubix:A0350720
EAN:5711074855674
MASCOT BROEK SAFE LIGHT 20859-236 HV GEEL MT 76C54

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat76/54
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BROEK SAFE LIGHT 20859-236 HV GEEL MT 76C54


Fluorescerend, met reflecties. Met een waterafstotende finish. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzakken met klep met verborgen drukknopen. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen.
Licht materiaal.; Kan eenvoudig worden verlengd met 3 cm door de rode stiksels onder aan de binnenkant te verwijderen.; Dijbeenzakken met klep met verborgen drukknopen.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Het product kan industrieel gewassen worden.; Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig weefsel dat ervoor zorgt dat de stof langer meegaat.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat76/54
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht215 g/m²
Materiaal70% polyester/30% katoen
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

76/54