MASCOT DRIEKW WERKBROEK ALTONA 14149-442 KOB/D.MAR MT C48

MASCOT DRIEKW WERKBROEK ALTONA 14149-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:14149-442-11010-C48
Rubix:22860650
EAN:5711074180240
MASCOT DRIEKW WERKBROEK ALTONA 14149-442 KOB/D.MAR MT C48

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat48
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT DRIEKW WERKBROEK ALTONA 14149-442 KOB/D.MAR MT C48


Tweekleurig. Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan de tailleband. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Verstelbare hamerlus. Achterzakken met versterking. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype small in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Schuine, ruime en gemakkelijk toegankelijke dijbeenzakken.; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht630 g
Kleurblauw
Maat48
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht270 g/m²
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

48