MASCOT DRIEKW WERKBROEK LINDAU 14349-442 WIT/D. ANTR MT C60

MASCOT DRIEKW WERKBROEK LINDAU 14349-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:14349-442-0618-C60
Rubix:22860920
EAN:5711074181421
MASCOT DRIEKW WERKBROEK LINDAU 14349-442 WIT/D. ANTR MT C60

Technische samenvatting

Kleurwit
Maat60
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT DRIEKW WERKBROEK LINDAU 14349-442 WIT/D. ANTR MT C60


Tweekleurig. Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Spijkerzakken van CORDURA®. Verstelbare hamerlus. Achterzakken met versterking. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype small in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Kleurwit
Maat60
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht270 g/m²
€ 69,48 excl. BTW
/ stuk
€ 84,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

60