MASCOT FLAT CAP MET HAARNETJE FOOD & CARE 20150-230 WIT MT L
MASCOT FLAT CAP MET HAARNETJE FOOD & CARE 20150-230
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20150-230-06-L
Rubix:A0352752
EAN:5711074860760

Documenten
Productdetails : MASCOT FLAT CAP MET HAARNETJE FOOD & CARE 20150-230 WIT MT L
Met haarnet voor lang haar. Achterop verstelbaar.
Het product kan industrieel gewassen worden.; Met haarnet voor lang haar.; Verstelbare snelsluiting.; Het product voldoet aan de eisen van HACCP.
Het product kan industrieel gewassen worden.; Met haarnet voor lang haar.; Verstelbare snelsluiting.; Het product voldoet aan de eisen van HACCP.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,77 excl. BTW
/ stuk
€ 15,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
