MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 ROOD/ZWART MT 4XL

MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:16003-302-0209-4XL
Rubix:22832048
EAN:5711074437511
MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 ROOD/ZWART MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurrood
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 ROOD/ZWART MT 4XL


Tweekleurig. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzak. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Verlengde rug. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurrood
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal100% polyester
79,16 excl. BTW
/ stuk
95,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat