MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 ROOD/ZWART MT XS

MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:16003-302-0209-XS
Rubix:22832068
EAN:5711074443239
MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 ROOD/ZWART MT XS

Technische samenvatting

Kleurrood
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 ROOD/ZWART MT XS


Tweekleurig. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzak. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Verlengde rug. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurrood
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal100% polyester
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat